Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 2.5-QUATTRO BK Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact ST 2.5-QUATTRO BK Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact ST 2.5-QUATTRO BK Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-52252824
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037452
EAN/GTIN:
     4017918622480
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
72 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9782*
€ 1,2482*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,25*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0076*
€ 1,2876*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,018*
€ 1,298*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,015*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2482*
€ 1,48536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1082*
€ 1,31876
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1354*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,0873*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 24,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 24,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.