Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 2474160000 Drahtverbinder PCB Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 2474160000 Drahtverbinder PCB Edelstahl
Weidmüller 2474160000 Drahtverbinder PCB Edelstahl
Weidmüller 2474160000 Drahtverbinder PCB Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71251433
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2474160000
EAN/GTIN:
     4050118485943
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Leiterplattensteckverbinder, RJ45-Buchsen Übertrager, 10/100 MBit/s , THT-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 8, Tray (Handbestückung)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.242 g
Breite
15.9 mm
Tiefe
21.35 mm
Höhe
16.8 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
500 mΩ
Spannung
125 V
Stromstärke
1.5 A
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20584*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,96584*
€ 4,71935
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20584*
€ 3,81495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.