Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 2562970000 Drahtverbinder PCB Connectors Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 2562970000 Drahtverbinder PCB Connectors Edelstahl
Weidmüller 2562970000 Drahtverbinder PCB Connectors Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71251666
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562970000
EAN/GTIN:
     4050118571998
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT/THR-Lötanschluss, 180°, Schirm tabs: keine, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 8, Tape
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
16 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Stecker
PCB Connectors
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kabelstandard
Cat5
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
1000 mΩ
Spannung
125 V
Stromstärke
1.5 A
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2475*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,4175*
€ 1,68683
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,3975*
€ 1,66303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3575*
€ 1,61543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,3375*
€ 1,59163
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,2475*
€ 1,48453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.