Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C921-4PLTEGB Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C921-4PLTEGB Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco C921-4PLTEGB Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71258159
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C921-4PLTEGB
EAN/GTIN:
     889728172110
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
1200 g
Sonstige Funktionen
Switch-Typ
Managed
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
VLAN-Unterstützung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Zugriffkontrollliste
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Telnet, Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3), Secure Shell (SSH) Protocol, CommandLine Interface (CLI), and HTTP management
Merkmale
Flash-Speicher
2048 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Elektromagnetische Verträglichkeit
47CFR, AS/NZS CISPR22 2, CISPR22, EN55022, ICES003, EN61000-3-2, KCC, EN55024, KN24
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, cisco umts router, 3g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,84*
€ 1.179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,97*
€ 1.178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,36*
€ 1.163,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,23*
€ 1.155,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,31*
€ 1.151,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.