| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-71318030 Herst.-Nr.: 51070 EAN/GTIN: 5901878510705 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 352.8 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 230.5 mm | Design | Geeignet für | Laptop | ![](/p.gif) | Filterfarbe | Licht | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 15.4 " | Merkmale | Display-Filterfunktionen | Antireflexbeschichtung, Privatsphäre | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzfest | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | MacBook Pro Retina |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |