Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51071 Blickschutzfilter 39,4 cm (15.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51071 Blickschutzfilter 39,4 cm (15.5")
Qoltec 51071 Blickschutzfilter 39,4 cm (15.5")
Qoltec 51071 Blickschutzfilter 39,4 cm (15.5")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71318035
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51071
EAN/GTIN:
     5901878510712
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345.1 mm
Höhe
224.1 mm
Design
Geeignet für
Laptop
Filterfarbe
Licht
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Kompatibilität
MacBook Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.