| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-713320 Herst.-Nr.: 2C982010 EAN/GTIN: 632983003978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie Kyocera/Mita Wartungs einfach, sicher, preiswert und bequem.
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | Merkmale | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Druckleistung | 150000 Seiten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | KM-1620/1650/2050 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |