Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-IE50W-AC-L= Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-IE50W-AC-L= Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Grau
Cisco PWR-IE50W-AC-L= Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71336612
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-IE50W-AC-L=
EAN/GTIN:
     889728211611
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Netzvermittlung
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
50 W
Ausgangsspannung
24 - 28 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Eingangsstrom
1.2 A
Nominale Ausgang Spannung
24 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
2255613 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
89.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.