Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3221WP 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3221WP 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Advantech IDS-3221WP 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Advantech IDS-3221WP 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Advantech IDS-3221WP 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Advantech IDS-3221WP 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71341330
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3221WP-25FHA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
30000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
51.7 mm
Höhe
366.6 mm
Gewicht
6700 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8500 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE/FCC/CCC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.45 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,76*
€ 852,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,98*
€ 850,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,03*
€ 849,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,34*
€ 841,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,69*
€ 823,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.