Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio JW-200SC-GY Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio JW-200SC-GY Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grau
Casio JW-200SC-GY Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grau
Casio JW-200SC-GY Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grau
Casio JW-200SC-GY Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71341357
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     JW-200SC-GY
EAN/GTIN:
     4549526700484
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
183.5 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
JW-200SC-GD
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.