Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-HGA 1111 Heiße Getränke nicht isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-HGA 1111 Heiße Getränke nicht isoliert
ProfiCook PC-HGA 1111 Heiße Getränke nicht isoliert
ProfiCook PC-HGA 1111 Heiße Getränke nicht isoliert
ProfiCook PC-HGA 1111 Heiße Getränke nicht isoliert
ProfiCook PC-HGA 1111 Heiße Getränke nicht isoliert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71355573
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501111
EAN/GTIN:
     4006160111125
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2560 g
Design
Empfohlene Nutzung
Heiße Getränke
Typ
nicht isoliert
Anzahl der Ausflüsse
1
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Leiter, Drehregler
Leistungen
Fassungsvermögen
16 l
Warmhaltefunktion
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Anzeigelicht
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.