Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP85121BU05 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGP85121BU05 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Nedis CCGP85121BU05 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Nedis CCGP85121BU05 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71362683
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85121BU05
EAN/GTIN:
     5412810276004
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabel zum Anschließen eines PC an ein Heimnetzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,00326* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.