| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-71362819 Herst.-Nr.: CCGP85121WT10 EAN/GTIN: 5412810276608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabel zum Anschließen eines PC an ein Heimnetzwerk. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.5 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 230 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 38 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 27 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Geformter Kabelschuh | Ja | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | WEEE, CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |