| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-71367916 Herst.-Nr.: MES4U266KF8G EAN/GTIN: 846651027924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | ![](/p.gif) | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | DDR4 | ![](/p.gif) | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Memory Formfaktor | UDIMM | ![](/p.gif) | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | ![](/p.gif) | CAS Latenz | 19 | ![](/p.gif) | Speicherspannung | 1.2 V | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, ddr4 ram cl19, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |