Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Assistent Stahl Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET Assistent Stahl Schwarz, Blau
HAZET Assistent Stahl Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71368088
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-7
EAN/GTIN:
     4000896214488
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
7 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Regaltragfähigkeit
25 kg
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
518 mm
Tiefe
785 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
90000 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 832,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,15*
€ 1.059,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,74*
€ 1.049,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,23*
€ 1.027,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,54*
€ 1.010,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,07*
€ 990,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.