Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Podcaster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Podcaster Weiß
RØDE Podcaster Weiß
RØDE Podcaster Weiß
RØDE Podcaster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71369887
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400400051
EAN/GTIN:
     698813005147
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Empfänger
Audioausgang
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
215 mm
Mikrofongewicht
655 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
3 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-51 dB
Mikrofon-Frequenz
40 - 14000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)
1 mV/Pa
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Durchmesser der Membrane
28 mm
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Lautstärkeregler
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.