Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 6796 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 6796 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6796 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6796 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6796 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71371140
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6796
EAN/GTIN:
     4006874067961
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:32
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün, Rot
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Fendt
Ursprünglicher Modellname
933 Vario
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
1279 g
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
121 mm
Breite
245 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.