| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71371294 Herst.-Nr.: 55438 EAN/GTIN: 4040849554384 |
| |
|
| | |
| Kupferleiter (CU), 2-fach Außenmantel (PE) Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich, z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der 2-fach geschützte Kabelmantel aus Polyethylen ist äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.6 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 60 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Polyethylen (PE) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 24/1 | | Frequenz | 250 MHz | | Biegeradius (min.) | 55 mm | | Zertifizierung | WEEE, CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |