Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG AUSDX512GUI3XPGA2-R Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG AUSDX512GUI3XPGA2-R Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
XPG AUSDX512GUI3XPGA2-R Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
XPG AUSDX512GUI3XPGA2-R Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
XPG AUSDX512GUI3XPGA2-R Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
XPG AUSDX512GUI3XPGA2-R Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
XPG AUSDX512GUI3XPGA2-R Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
XPG AUSDX512GUI3XPGA2-R Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71372822
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AUSDX512GUI3XPGA2-R
EAN/GTIN:
     4710273771380
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.