Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giotto Robercolor Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Giotto Robercolor Gelb
Giotto Robercolor Gelb
Giotto Robercolor Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71428612
Hersteller:
     Giotto
Herst.-Nr.:
     539601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Anzahl der Farben
1 Farben
Substanz
Pulver
Form
Rund
Staubfrei
Ja
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: schulkreide gelb, schulkreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.