Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LSA-Plus Schilderrahmen 10DA rastbar 79156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M LSA-Plus Schilderrahmen 10DA rastbar 79156
3M LSA-Plus Schilderrahmen 10DA rastbar 79156
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71513588
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000063164
EAN/GTIN:
     k.A.
10DA klappbarer Schilderrahmen für LSA-Plus Baureihe 2 steckbar auf 10DA Anschluß-und Trennleisten.

Mit dem 3M™ LSA-Plus Schilderrahmen der Baureihe 2 für 10 Doppeladern ist das Etikett gut zu sehen. Er ist mit einer Klarsichtabdeckung mit unbedrucktem Papierschild ausgestattet. Der klappbare Schilderrahmen kann einfach auf die LSA-Plus Leisten mit 10 Doppeladern gesteckt und geklappt werden, ohne den Zugang zum Anschlussbereich zu behindern. Er hat die Abmessungen (L x B x T): 110 x 17 x 8 mm.

Aufklappbar, ohne dabei den Zugang zum Anschlussbereich zu behindern
Individuell beschriftbar
Abmessungen (L x B x T): 110 x 17 x 8 mm
Empfohlene Anwendungen
Zur einfachen Beschriftung von LSA-Plus Leisten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.