Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 153712 Koaxialstecker F-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 153712 Koaxialstecker F-Typ
Triax 153712 Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71516014
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     153712
EAN/GTIN:
     5702661537127
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
dämpfungsglied hf 10db
dämpfungsglied hf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Breite
11 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
12 g
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Frequenzbereich
5 - 1000 MHz
Rückflussdämpfung
10 dB
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.