Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 3700X Prozessor 3,6 GHz 32 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 7 3700X Prozessor 3,6 GHz 32 MB L3
AMD Ryzen 7 3700X Prozessor 3,6 GHz 32 MB L3
AMD Ryzen 7 3700X Prozessor 3,6 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71523569
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000071
EAN/GTIN:
     8592978166021
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Die neuen AMD Ryzen™ Prozessoren der 3. Generation
Mehr Leistung.1 Exklusive Technologien. Zum Siegen bestimmt.
Registriere dich, um bei Verfügbarkeit des Produkts umgehend benachrichtigt zu werden.

Neue Motherboards. Exklusive Technologien.
AMD X570 Motherboards mit PCIe 4.0 geben Gamern mehr Flexibilität und mehr Kontrolle denn je.

7nm-„Zen2“-Architektur
Verbesserte Energieeffizienz, höhere Taktraten und mehr Kerne denn je.

AMD GameCache
Mehr On-Chip-Speicher für schnelleres Spielen
Mit bis zu doppelt so viel Cache wie frühere Generationen wurde GameCache entwickelt, um Speicherlatenz zu reduzieren und höhere Bildraten bei Spitzentiteln zu erzielen.

Precision Boost 2
Automatisch mehr Leistung, wenn du sie brauchst.
Precision Boost 2 erhöht automatisch die Prozessorfrequenz, um geballte Leistung zu bieten, wenn du sie am dringendsten brauchst.

Ein-Klick-Übertakten
Precision Boost 2 wird noch besser
Precision Boost Overdrive4 nutzt die robuste Konstruktion deines Motherboards,6 um länger höhere Taktraten zu erzielen und auf Knopfdruck zu übertakten.

AMD StoreMI Technologie
Software, die die Geschwindigkeit deines SSD mit der Kapazität deiner Festplatte in einem einzigen, schnellen und einfach zu verwaltenden Laufwerk kombiniert – und das kostenlos im Paket mit einem AMD X570, 400 Serie oder X399 Motherboard.

AMD Ryzen™ Master-Übertaktungstool
Übernimm ultimative Kontrolle über dein AMD Ryzen™-gestütztes System, um maßgeschneidertes Übertakten und Effizienz zu erzielen.5
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI Express Konfigurationen
1x16
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3700X
Grundfrequenz des Prozessors
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
16
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.