Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Chieftec PowerPlay Netzteil 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71542274
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GPU-750FC
EAN/GTIN:
     753263076083
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die Chieftronic PowerPlay Serie baut auf Chieftec’s langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von hochwertigen Netzteilen auf und bietet eine attraktive Kombination aus Top-Spezifikationen wie 80 PLUS Gold (bei 550W, 650W, 750W) und 80 PLUS Platinum (bei 850W, 1050W). Hochwertige japanische Kondensatoren für minimalen Ripple Noise und das auffällige Lüftergitter Design runden das ganze ab, um ein gänzlich erstklassiges Produkt anzubieten.

Die Netzteile werden in einem robustem Gehäuse verbaut und messen in der Tiefe gerade mal 160mm. Somit passen sie problemlos in alle Netzteilschächte im ATX V12 Format und lassen genug Platz für sauberes Kabelmanagement.

Diese Kombination aus Effizienz, Leistung und Design machen das Chieftronic PowerPlay zu einer erstklassigen Netzteilserie, die zurecht dieses Produktsortiment bei Chieftronic anführt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
9
SATA-Netzkabellänge
150,800 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,700 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2850 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.3
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.