Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Gigabyte ATC800 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71543983
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-ATC800
EAN/GTIN:
     4719331551278
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.44 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.12 A
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
163.3 mm
Gewicht
1010 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
6
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Lüfter
2
Geschwindigkeitserfassung
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31 dB
Mindestluftstrom
14.05 cfm
Maximaler Luftstrom
51.7 cfm
Minimum Luftdruck
0.18 mmH2O
Maximum Luftdruck
2 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.