Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 835810-B21 Speichermodul 512 GB 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 835810-B21 Speichermodul 512 GB 2666 MHz
HPE 835810-B21 Speichermodul 512 GB 2666 MHz
HPE 835810-B21 Speichermodul 512 GB 2666 MHz
HPE 835810-B21 Speichermodul 512 GB 2666 MHz
HPE 835810-B21 Speichermodul 512 GB 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71544664
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     835810-B21
EAN/GTIN:
     889894334879
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...
Ist die Infrastruktur Ihres Rechenzentrums durch die Notwendigkeit, große Datenmengen zu verwalten, herausgefordert? HPE Persistent Memory ist ideal für Unternehmenskunden wie Sie, die strukturierte Datenverwaltungs- und Analyse-Workloads ausführen. Diese Lösung bietet die richtige Kapazität für die richtige Anwendung und das breiteste Spektrum an Workloads und Plattformen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2012 R2 (HPE driver) Microsoft Windows Server 2016 (HPE driver) Microsoft Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 7.6 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 15 VMware 6.7 U1
Merkmale
Speicherkapazität
512 GB
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
198.1 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
810 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.558,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.869,14*
€ 9.364,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.822,33*
€ 9.308,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.639,94*
€ 9.091,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.559,53*
€ 8.995,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.558,37*
€ 8.994,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.