Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 835807-B21 Speichermodul 256 GB 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 835807-B21 Speichermodul 256 GB 2666 MHz
HPE 835807-B21 Speichermodul 256 GB 2666 MHz
HPE 835807-B21 Speichermodul 256 GB 2666 MHz
HPE 835807-B21 Speichermodul 256 GB 2666 MHz
HPE 835807-B21 Speichermodul 256 GB 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71544675
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     835807-B21
EAN/GTIN:
     889894334862
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2012 R2 (HPE driver) Microsoft Windows Server 2016 (HPE driver) Microsoft Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 7.6 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 15 VMware 6.7 U1
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
198.1 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
810 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: hp ddr ram, ddr ram, 256gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.337,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,86*
€ 3.023,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.524,31*
€ 3.003,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.438,11*
€ 2.901,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,46*
€ 2.836,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.337,18*
€ 2.781,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.