Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox 206001 Lautsprecher-Fuß / -Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox 206001 Lautsprecher-Fuß / -Spitze
Dynavox 206001 Lautsprecher-Fuß / -Spitze
Dynavox 206001 Lautsprecher-Fuß / -Spitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71547438
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     206001
EAN/GTIN:
     4250019114656
Noisekiller. Damit werden alle HiFi-Komponenten gegen niederfrequente Schwingungen entkoppelt. Besonders Boxen oder Plattenspieler. Resonanzen und Rückkopplungen werden durch die Spitzenauflage der Absorber vernichtet. Set bestehend aus 4 Entkoppler mit 2-seitigem Filzkleber. Höhenverstellbar durch Feingewinde. Handgedrehtes und blankpoliertes Rein-Messing.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,761
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.