| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71631396 Herst.-Nr.: 1755,4809 EAN/GTIN: 4011324218510 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP PageWide Enterprise Color 550 Series HP PageWide Enterprise Color 556 dn HP PageWide Enterprise Color 556 xh HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z HP PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn HP PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z Troy PageWide 556 dn SecureUV HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 dn | | Seitenergebnis Farbtinte | 6000 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 68.5 ml | | Ersatz für | HP 981A (J3M70A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |