Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint CBA550-150M + NetCloud Essentials Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cradlepoint CBA550-150M + NetCloud Essentials Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Cradlepoint CBA550-150M + NetCloud Essentials Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Cradlepoint CBA550-150M + NetCloud Essentials Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71671124
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     BB1-0550150M-G0M
EAN/GTIN:
     810007800561
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Signalstärke
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Prioritätszuordnung
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
42 mm
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
DC-HSPA+
4G-Standards
LTE-FDD
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Energiequelle
PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Transferrate
150 Mpps
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Sicherheit
UL/CUL/CB Scheme
Zertifizierung
FCC, CE, IC, GCF-CC, RCM (Australia & New Zealand), IDA (Singapore), SIRIM (Malayisa)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, 3g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,86*
€ 668,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,43*
€ 663,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,15*
€ 648,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,30*
€ 639,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.