Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Rasierer
>
Elektrorasierer
>
Artikel
Remington F9200 Herrenrasierer Schwarz, Gold
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-71672100
Hersteller:
Remington
Herst.-Nr.:
41193560100
EAN/GTIN:
4008496941933
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Klingen
2
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Präzisionstrimmer
Ja
Batteriebetrieben
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lieferumfang
Halter
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Technische Details
Laufzeit
120 min
Nass
Ja
Ladezeit
2 h
... >
Rasier- & Haarentfernungswerkzeuge
>
Rasierwerkzeuge
>
Herrenrasierer
Weitere Suchbegriffe:
Netzrasierer
,
Herrenrasierer
,
Rasierapparat
,
Rasierer
,
remington rasierer
,
akku rasierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,47*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 62,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,30001*
€ 274,05701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,94001*
€ 273,62861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,35*
€ 262,2165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,09001*
€ 252,38711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,47*
€ 223,0893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen