Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXSPKR-BA015 AV-Geräte-Zubehör Akku Tragbarer Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXSPKR-BA015 AV-Geräte-Zubehör Akku Tragbarer Lautsprecher
CoreParts MBXSPKR-BA015 AV-Geräte-Zubehör Akku Tragbarer Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71673572
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXSPKR-BA015
EAN/GTIN:
     5706998810465
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
290 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
25.16 Wh
Merkmale
Produkttyp
Akku
Gerätekompatibilität
Tragbarer Lautsprecher
Markenkompatibilität
Bose
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Soundlink Mini 2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.