Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71673763
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW32GX4M4D3600C18
EAN/GTIN:
     840006614562
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
VISUALISIEREN,
SYNCHRONISIEREN, SPEICHERN

Der übertaktete CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Series DDR4-Speicher erhellt Ihren PC mit beeindruckend dynamischer, einzeln ansteuerbarer RGB-Beleuchtung und bietet Ihnen gleichzeitig eine unvergleichliche DDR4-Leistung.

INTELLIGENTE STEUERUNG,
UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

Steuern Sie individuell jede einzelne LED für nahezu unbegrenzte RGB-Lichteffekte.

Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software erweckt Ihr System zum Leben – durch dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, die sich mit allen Ihren iCUE-kompatiblen Produkten, darunter Speicher, Lüfter, RGB-LED-Lichtstreifen, Tastaturen und mehr, synchronisieren lässt.
Passen Sie Dutzende vorkonfigurierte Beleuchtungsprofile nach Ihren Wünschen an, oder weisen Sie einzelnen LEDs Farben auf mehreren Beleuchtungsebenen zu, um Ihr ganz persönliches Lichterlebnis schaffen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

STIL TRIFFT AUF GESCHWINDIGKEIT
Das leistungsstarke VENGEANCE RGB PRO Series-PCB wurde speziell entwickelt und umfassend getestet, um Stil und Speed kompromisslos zu vereinen. Optimiert auf Hochfrequenz-Spitzenleistung auf den neuesten Intel®- und AMD-DDR4-Mainboards, wurden in jedem Modul sorgfältig geprüfte Speicherchips für ein hohes Übertaktungspotenzial verwendet.

RGB-BELEUCHTUNG
10 leuchtstarke RGB-LEDs pro Modul lassen Ihr System erstrahlen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, und erstellen Sie eigene Farbmuster und Effekte mit vollständiger Kontrolle über jede einzelne LED.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.