Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abacus Deckscape – Hinter dem Vorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abacus Deckscape – Hinter dem Vorhang
Abacus Deckscape – Hinter dem Vorhang
Abacus Deckscape – Hinter dem Vorhang
Abacus Deckscape – Hinter dem Vorhang
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71673828
Hersteller:
     Abacus
Herst.-Nr.:
     1638191
EAN/GTIN:
     4011898381917
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Deckscape – Hinter dem Vorhang ist ein Escape Room Spiel im Taschenformat. Es kann in einer Gruppe oder auch alleine gespielt werden. In einem anonymen Brief habt ihr Freikarten für die letzte Show des großen Magiers Lance Oldman erhalten. Das könnte ein entspannter Abend werden… Doch wenn es um Magie geht, muss man auf alles gefasst sein! Ihr nehmt im Publikum Platz und gerade als ihr zu verstehen beginnt, wie einige der Tricks funktionieren, nimmt die Show eine überraschende Wendung! Werdet ihr es schaffen, die Geheimnisse des Magiers zu ergründen und selbst Unglaubliches zu vollbringen?
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
60 min
Anzahl der Karten
60 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
231 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.