| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71673946 Herst.-Nr.: 1 600 A01 L3D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie- & Ladegerät-Set | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 1.5 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Markenkompatibilität | Bosch | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Anzahl der Ladegeräte | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku bosch, akku für bosch |
| | |
| |