Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez B055P Ablage & Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez B055P Ablage & Regal Schwarz
Mottez B055P Ablage & Regal Schwarz
Mottez B055P Ablage & Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71687968
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B055P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reifen-Wandhalter
reifen wandhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
1 Regale
Produktfarbe
Schwarz
Belüftete Regale
Ja
Befestigungstyp
Rahmenbefestigung
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
750 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.