Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WALL-04T/WS 2-Wege


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Monacor WALL-04T/WS 2-Wege
Monacor WALL-04T/WS 2-Wege
Monacor WALL-04T/WS 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71857150
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.3570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Wandlautsprecher
wandlautsprecher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
1800 g
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 "
Hochtönerdurchmesser
12 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
4 "
Treiberdurchmesser Mitteltöner
100 mm
Audio
RMS-Leistung
60 W
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Sound Drucklevel (max)
100 dB
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 185,72* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,99*
€ 262,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,52*
€ 257,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,42*
€ 249,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,65*
€ 239,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,72*
€ 221,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.