| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-71859109 Herst.-Nr.: ACC6100/00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 45 °C | ![](/p.gif) | Temperatur Betriebsumgebung | 41 - 113 °F | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Design | Schnittstelle | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Fernbedienung Nutzung | Diktiergerät | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Philips | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Eingangssignal | Drucktasten | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | SpeechOne Wireless Dictation Headset PSM6000 | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Stecker | Micro-USB B | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Breite | 45 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 32 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 157 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 110 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |