Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT XS6105 Netzwerkkabel Grau 500 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT XS6105 Netzwerkkabel Grau 500 m Cat6a U/UTP (UTP)
ACT XS6105 Netzwerkkabel Grau 500 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72470224
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     XS6105
EAN/GTIN:
     8716065366501
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
500 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,81*
€ 403,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.