Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-PMS-82S Matrixschalter Medien-Präsentationsmatrix-Schalter 85 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-PMS-82S Matrixschalter Medien-Präsentationsmatrix-Schalter 85 W
PureTools PT-PMS-82S Matrixschalter Medien-Präsentationsmatrix-Schalter 85 W
PureTools PT-PMS-82S Matrixschalter Medien-Präsentationsmatrix-Schalter 85 W
PureTools PT-PMS-82S Matrixschalter Medien-Präsentationsmatrix-Schalter 85 W
PureTools PT-PMS-82S Matrixschalter Medien-Präsentationsmatrix-Schalter 85 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72471230
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-PMS-82S
EAN/GTIN:
     4251364718230
Verzögerungsfreier Präsentations-Matrixumschalter 8x2

Hochwertige Elektronikprodukte für kommerzielle Anwendungen
Das PureTools Sortiment umfasst hochwertige Audio Video Elektronikprodukte wie Umschalter, Verteiler, Konverter und Extender für kommerzielle AV Installationen und Anwendungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Übertragung von digitalen Signalen wie HDMI, DisplayPort, DVI und SDI. Die ausgereifte Technik nach neuesten Standards, verbunden mit intelligenten Innovationen machen die praxisorientierte PureTools Serie zu Ausnahmetalenten für professionelle Installateure und gewährleisten dank konstanter Performance eine optimale Projektabwicklung.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
Medien-Präsentationsmatrix-Schalter
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Upgradefähige Firmware
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
EDID-Management
Ja
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160, 1920 x 1080
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (max.)
85 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.4 mm
Tiefe
356.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2870 g
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
377 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) output
1
Fernbedienung (IR) input
1
Relais Output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.751,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.973,53*
€ 3.538,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.939,42*
€ 3.497,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.833,81*
€ 3.372,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.778,47*
€ 3.306,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.751,94*
€ 3.274,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.