Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 4140010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 4140010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Absima 4140010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72480163
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4140010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Safety First !!!! Absima GreenHorn LiPo Akkus halten einen extrem hohen Qualitätsstandard und bieten dadurch perfekte Sicherheit. Ein Absima GreenHorn LiPo Akku ist die perfekte Wahl für Einsteiger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Absima
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
363 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.