Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Honeywell EDA71 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72483750
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
EDA71-0-B741SAGOK
EAN/GTIN:
8596375524996
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
SDM450
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
550 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Barcode-Leser
,
Barcodeleser
,
Barcodescanner
,
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Honeywell Tablet
,
Honeywell Tablet-PCs
,
Honeywell TabletPCs
,
Honeywell Tablets
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
,
industrie tablet android
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 526,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,46*
€ 687,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,12*
€ 684,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,21*
€ 667,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,98*
€ 648,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 50129589-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
50129589-001
ab € 38,76*
Zubehör
Honeywell 50136024-001 Zubehör für tragbare Computer Netzstecker
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell Android Service
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,78*
Zubehör
Honeywell EDA50-QBC-2 Akkuladegerät AC
Honeywell
EDA50-QBC-2
ab € 207,94*
Zubehör
Honeywell EDA70-BAT-EXT-1 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
EDA70-BAT-EXT-1
ab € 99,67*
Zubehör
Honeywell EDA70-CB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
EDA70-CB-2
ab € 209,96*
Zubehör
Honeywell EDA70-HB-R Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Honeywell
EDA70-HB-R
ab € 37,14*
Zubehör
Honeywell EDA70-HS-ROT-3PK Zubehör für tragbare Computer Handstrap
Honeywell
EDA70-HS-ROT-3PK
ab € 31,01*
Zubehör
Honeywell EDA70-UC-R Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz Drinnen
Honeywell
EDA70-UC-R
ab € 52,31*
Zubehör
Honeywell EDA71-DB-2 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz, Rot
Honeywell
EDA71-DB-2
ab € 251,88*
Zubehör
Honeywell Edge Services Platinum
Honeywell
SVCEDA71-SP3N
ab € 245,79*
Zubehör
Honeywell Schutzfolie
Honeywell
EDA71-SP-1PK
ab € 5,68*
Zubehör
Honeywell SVCANDROID-MOB1 Garantieverlängerung
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,11*
Zubehör
Honeywell SVCANDROID-MOB2 Garantieverlängerung
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,40*
Zubehör
Honeywell SVCANDROID-MOB3 Garantieverlängerung
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen