Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUBE50015 Secvest & 2Way Fernbedienung RF Wireless Universal Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUBE50015 Secvest & 2Way Fernbedienung RF Wireless Universal Drucktasten
ABUS FUBE50015 Secvest & 2Way Fernbedienung RF Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72484163
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUBE50015
EAN/GTIN:
     4043158135435
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Komfortable Bedienung der Alarmzentrale
Die bidirektionale Funk-Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör für die Bedienung der Funkalarmanlagen der Secvest Reihe per Kopfdruck. Dabei lässt sich der aktuelle Programmierstatus der Anlage jederzeit abfragen. Die Fernbedienung FUBE50015 ist kompatibel mit den Funk-Alarmzentralen Secvest, Secvest IP, Secvest 2 WAY.

Sicheres Scharfschalten, hohe Reichweite
Die Fernbedienung dient zum einfachen Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage aus der Ferne. Dank 8 integrierter LEDs erfolgt umgehend eine klare Rückmeldung über den veränderten Systemstatus. Die Sendereichweite beträgt ca. 30 Meter.

Schnelle Hilfe im Notfall
Das gleichzeitige Drücken und Halten der Aktivierungs- und der Deaktivierungstaste löst einen Überfallalarm aus. So werden neben Sachwerten auch Leib, Leben und Gesundheit der Bewohner geschützt.

Anzeige von Zusatzinformationen
Mit einem Druck auf die dritte Taste werden wichtige Informationen über den Status der Alarmzentrale abgefragt (aktiv, deaktiv, intern aktiv, Störung). Die Rückmeldung erfolgt umgehend an der Fernbedingung.

Nützliche Komfortfunktionen
Die vierte Taste lässt sich frei programmieren. Neben der internen Aktivierung kann diese für die Schaltung eines Ausgangs genutzt werden (z.B. Steuerung Garagentor). Die Programmierung dieser Taste erfolgt direkt an der Alarmzentrale.

Sichere Funkkommunikation
Dieses Produkt ist gemeinsam mit der Funkalarmanlage Secvest und der Secvest Touch durch ein sicheres Funkkommunikationsverfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2".


Bedienelemente und Erweiterungen
Die Secvest lässt sich bequem bedienen. Die Aktivierung und Deaktivierung funktioniert einfach per Fernbedienung, Knopfdruck, PIN-Code, Chipschlüssel, Schlüsseldrehung oder per Mobiltelefon. Die Rückmeldung durch eine Sprachansage, ein optisches oder akustisches Signal informiert Sie immer sofort darüber, in welchem Status die Anlage ist. ...
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
200 m
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
VdS Home
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anpassbare Knöpfe
Ja
Knopfanzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
35 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.