Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
USV Management System
>
Artikel
CyberPower OL6KERTHD 19" USV 6000VA/6000W Tower/Rack 2U, ECO Mode, LCD, USB, BMS Battery Management, Built in RMCARD205, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung inkl. 19" Railkit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72495840
Hersteller:
CyberPower
Herst.-Nr.:
OL6KERTHD
EAN/GTIN:
4712856275919
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower OL6KERTHD garantiert hochwertigsten Backup-Schutz für IT-Geräte, Server, Workstations, NAS / Speichergeräte, Telekommunikationsgeräte, Netzwerkgeräte, Sicherheits- / Notfallsysteme und Überwachungssysteme. Die USV verwendet die Doppelwandlertopologie, um eine hochwertige dauerhafte Versorgung und dies in sehr kompakter Form bereitzustellen Die USV ist generatorkompatibel, verfügt über Hot-Swap-fähige Akkus für eine Wartung ohne Unterbrechung der Stromversorgung. Daneben verfügt sie über einen ECO-Modus, der es erlaubt den Stromkreis zu optimieren und so den Stromverbrauch zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
An die USV lassen sich externe Batterieerweiterungen (EBM), um die Laufzeiten zu verlängern, anschießen. Für eine optimale Batterielebensdauer verwendet die USV unsere patentierte Batterie-Management-Technologie, bei der die Batteriespannung der einzelnen Batterien angeglichen werden. Durch das neigbares LCD-Farbdisplay können Benutzer die wichtigsten Informationen zur Stromversorgung und Batterie auf einen Blick überwachen. Mit der PowerPanel Power Management Software können Benutzer die USV in Echtzeit überwachen, fernsteuern oder Shutdowns von Serrvern realisieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
86.5 mm
Gewicht
42000 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
53000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
2.4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
6.2 min
Akkuladezeit
4 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, RCM, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408690
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, RCM
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
6 kVA
Ausgangsleistung
6000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
32 A
Anstieg der Energiemenge
2430 J
Wärmeableitung
1613 BTU/h
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
97 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
3 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
5 %
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Seriell, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler, Terminal
Stecker
Terminal
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
RBP0144
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
USV Management System
,
ups usb
,
ups
,
cyberpower ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.674,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.869,27*
€ 3.414,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.851,44*
€ 3.393,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.761,82*
€ 3.286,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.707,69*
€ 3.222,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.674,51*
€ 3.182,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CyberPower OL10KERTHD 19" USV 10000VA/10000W Tower/Rack 4U, ECO Mode, LCD, USB, BMS Battery Management, Built in RMCARD205, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung inkl. 19" Railkit
CyberPower
OL10KERTHD
ab € 4.468,32*
Zubehör
CyberPower OL5KERTHD 19" USV 5000VA/5000W Tower/Rack 2U, ECO Mode, LCD, USB, BMS Battery Management, Built in RMCARD205, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung inkl. 19" Railkit
CyberPower
OL5KERTHD
ab € 2.425,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen