Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA7 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA7 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA7 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72515377
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA71-0-B741SAGRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Datenerfassungsterminal
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
450
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
214 mm
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sonstige Funktionen
WLAN
Ja
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,45*
€ 751,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,16*
€ 742,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,73*
€ 727,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,69*
€ 713,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,81*
€ 667,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.