Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72521465
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE9950-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264648724
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE9950 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender KE9950T, der mit dem Computer und dem Empfänger KE9950R verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE9950 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DisplayPort Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
1x KE9950T 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Sender
1x KE9950R 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger
1x LIN5-20K1-K13G DisplayPort Kabel (nur KE9950T)
1x LIN6-04U1-V1BG USB 2.0 Typ-A- auf Typ-B-Kabel (nur KE9950T)
2x 0AD8-8005-40MA Netzteile
2x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.) für KE9950T
1x Montageset für KE9950T
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
2
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
4500 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
9.51 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8.03 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Anzahl der Display unterstützt
1
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Farbtiefe
36 Bit
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
3990 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
162.9 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1120 g
Breite des Empfängers
227.5 mm
Tiefe des Empfängers
171.6 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.051,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.249,65*
€ 2.677,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.228,99*
€ 2.652,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,39*
€ 2.561,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,96*
€ 2.502,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,76*
€ 2.441,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE9950R
ab € 740,06*
Zubehör
Aten
KE9950T
ab € 1.526,38*
Zubehör
Aten
KE9952R
ab € 1.687,52*
Zubehör
Aten
KE9952T
ab € 1.697,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.