Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba Instant On AP12 (US) 1600 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba Instant On AP12 (US) 1600 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP12 (US) 1600 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP12 (US) 1600 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP12 (US) 1600 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP12 (US) 1600 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP12 (US) 1600 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72529168
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R3J23A
EAN/GTIN:
     190017367651
Aruba Instant On AP12 Access Points für den Innenbereich bieten erschwingliches Wave 2 802.11ac WLAN der Unternehmensklasse für Umgebungen in kleinen Unternehmen mit geringer bis mittlerer Dichte. Die Funktionen der Unternehmensklasse wurden so konzipiert, dass sie die Mobil-, IoT- und Sicherheitsbedürfnisse kleinerer Boutiquen, Tech-Start-Ups und Einzelhändler zu einem attraktiven Preis erfüllen. Die kompakten Aruba Instant On AP12 Access Points für den Innenbereich bieten Multi-User-Funktionen und eine maximale Datenübertragungsrate von 1,6 GBit/s, um die Anforderungen für HD-Videostreaming und Cloud-Anwendungen zu erfüllen. Diese Access Points (AP) verfügen außerdem über einen integrierten Controller, um die Bereitstellung zu vereinfachen. So werden die Installation und das Management mehrerer Access Points ganz ohne umfangreiche IT-Erfahrung, zusätzliche Hardware oder Softwareanwendungen zu einem Kinderspiel.

Neuerungen
- Wireless Access Points der Einstiegsklasse für kleine und wachsende Unternehmen zu einem günstigen Preis.
- Wird mit einem integrierten virtuellen Controller für die einfache Bereitstellung mehrerer Access Points geliefert.
- Support für geschützte WPA2/WPA3-Mitarbeiter- und -Gastanmeldungen mit Enhanced Open für den Gastzugang je Benutzer.

Funktionen

Schnelle Konnektivität mit 802.11ac Wave 2 Access Points
- Aruba Instant On AP12 Access Points für den Innenbereich enthalten eine einfach zu bedienende Web-GUI sowie Vorlagen, die eine Inbetriebnahme und Bereitstellung binnen weniger Minuten ermöglichen.
- Zu den 802.11ac Wave-2-Funktionen gehören 3x3:3SS und bis zu 80 MHz Kanalbandbreite.
- Dualband-Wireless (2,4 GHz und 5 GHz) für kombinierte Geschwindigkeiten von bis zu 1,6 GBit/s unterstützen Aktivitäten mit hoher Bandbreite wie Video-, Sprach- und Konferenzlösungen.
- Aruba Instant On AP12 Access Points für den Innenbereich ermöglichen eine automatische Übertragung jeder Änderung der primären Access Point-Konfiguration an jeden Access Point innerhalb desselben Clusters.
- Ein sekundärer Access Point übernimmt automatisch, wenn der primäre Access Point einen Ausfall des unterbrechungsfrei verfügbaren WLAN aufweist.

Eliminiert hohe Kosten für die Verkabelung bei vollständiger Wireless-Mesh-Abdeckung
- Aruba Instant On AP12 Access Points für den Innenbereich verfügen über integrierte Wireless-Mesh-Funktionen zum kostengünstigen Erweitern der WLAN-Konnektivität ohne zusätzliche Kabel.
- Erweitert Ihr Netzwerk bequem auf schwer verkabelbare Bereiche – um unregelmäßige Verbindungen und Totbereiche zu vermeiden und WLAN dort bereitzustellen, wo Sie es benötigen.

Sicherung vertraulicher Daten mit WPA2/WPA3 und Enhanced Open
- Aruba Instant On AP12 Access Points für den Innenbereich enthalten einen integrierten Wi-Fi Alliance Sicherheitsstandard WPA2/WPA3 und Enhanced Open Support für geschützten Wireless Access.
- Erstellen Sie bis zu acht verschiedene SSIDs unter einem Netzwerknamen, um Ihre Daten zu schützen, ob Sie im Internet surfen oder HR-Daten prüfen.
- Einfachheit ist der Schlüssel zu einem großartigen WLAN-Erlebnis
- Die Aruba Instant On AP12 Access Points für den Innenbereich bestechen durch erstklassige Hard- und Softwarequalität und die Zuverlässigkeit, die Lösungen vertrauenswürdiger Anbieter auszeichnen.

Mühelose direkt nutzbare Standardeinrichtung – in Ihrer Kontrolle.
- Das Aruba Instant On Portfolio bietet eine Auswahl an flexiblen Managementoptionen: Die Aruba Instant On Mobile App führt Sie Schritt für Schritt von der Ersteinrichtung bis zum laufenden Management.
- Ideal für kleine und wachsende Unternehmen wie Cafés, Einzelhandelsgeschäfte oder professionelle Büros und andere WLAN-Hotspots.
- Die einfach zu erstellende Landing Page ermöglicht es Ihnen, Ihre Gastzugangsseite mit eigenen Logo, eigener Marke und mit Auswahl der entsprechenden Sprache zu gestalten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
483 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
13 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Status
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.