Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-C-Dockingstation für 1 HDMI-Monitor, Ethernet, USB-A, PD-Pass-Through


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-C-Dockingstation für 1 HDMI-Monitor, Ethernet, USB-A, PD-Pass-Through
ACT USB-C-Dockingstation für 1 HDMI-Monitor, Ethernet, USB-A, PD-Pass-Through
ACT USB-C-Dockingstation für 1 HDMI-Monitor, Ethernet, USB-A, PD-Pass-Through
ACT USB-C-Dockingstation für 1 HDMI-Monitor, Ethernet, USB-A, PD-Pass-Through
ACT USB-C-Dockingstation für 1 HDMI-Monitor, Ethernet, USB-A, PD-Pass-Through
ACT USB-C-Dockingstation für 1 HDMI-Monitor, Ethernet, USB-A, PD-Pass-Through
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72530331
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7040
EAN/GTIN:
     8716065395549
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Dockingkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
137 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
HDMI-Version
1.4
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.