Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-C auf DisplayPort-Kabel 1,8 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-C auf DisplayPort-Kabel 1,8 Meter
ACT USB-C auf DisplayPort-Kabel 1,8 Meter
ACT USB-C auf DisplayPort-Kabel 1,8 Meter
ACT USB-C auf DisplayPort-Kabel 1,8 Meter
ACT USB-C auf DisplayPort-Kabel 1,8 Meter
ACT USB-C auf DisplayPort-Kabel 1,8 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72530360
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7035
EAN/GTIN:
     8716065395532
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Leistungen
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Chipsatz
VL100
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
114 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.