Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11 (IL) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72548873
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R2W98A
EAN/GTIN:
     190017363141
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
193 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.